Motion
11T062
RUEDA DE CREMALLERA DE Ø 6 X 3/16" X 7/8" T1 PAQUETE 25
Artículo MI #02149133
No. Fabricante 11T062
Precio12.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CREMALLERA DE Ø 6 X 3/16" X 7/8" T1 PAQUETE 25
Artículo MI #02149133
No. Fabricante 11T062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte de larga duración
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980077368
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980246542
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11T062 6X3/64 A60 CORTE DE CREMALLERA
  • Vida útil extrema para más cortes por rueda; Menor costo por corte en la industria; Velocidad extrema tanto en acero como en acero inoxidable para una mejor productividad; Walter desarrolla continuamente nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de las ruedas de corte. El nuevo ZIP XXTREME℮ es lo último en innovaciones de productos de Walter, lo que consolida el lugar de Walter como líder de la industria. La ZIP XXTREME es la rueda de tronzado de mayor duración, con el menor coste por corte en comparación con todas las otras 3/64” ruedas de tronzado delgadas. Ahorra tiempo trabajando en tus proyectos y ahorra dinero utilizando el ZIP XXTREME de manera más eficiente. Estas ruedas de corte duran hasta un 20 % más que otras ruedas de esta categoría.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo