Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Peso0.32 lb
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de corte de larga duración
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-30-ZIP
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980236598
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.7600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980246566
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Embalaje exclusivo para una mejor protección; vida útil de la rueda extralarga; corte rápido y libre; refuerzo pesado para mayor seguridad; bandas curvadas distintivas de Walter; ZIPCUT℮ es la rueda de corte de mayor rendimiento del mercado. Más rápido, más frío, corte más libre y fuertemente reforzado para mayor seguridad, ZIPCUT℮ proporciona un rendimiento superior al tiempo que resiste la torsión y el doblado. Esto permite un corte verdadero y recto en todo momento. El resultado final es una rueda que mejora la seguridad de los trabajadores al tiempo que ofrece el menor coste por corte del sector.