Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo2 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante662980021415
- MaterialCirconio
- RPM Máx.18100 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- Forma16
- UPC_NO662980021415
Descripción general
- Extracción rápida; eje roscado interno; larga vida útil; extracción máxima; para uso en: acero inoxidable, acero; limpieza; desbarbado; moldeado; mezclado;