Motion
12C321 2  X3X5/8-11 CONIQ-18 ACERO

Walter Surface Technologies
12C321 2 X3X5/8-11 CONIQ-18 STEEL

2" X 3" X 5/8" T18 TAPÓN DE ACERO
Artículo MI #02149149
No. Fabricante 12C321 2 X3X5/8-11 CONIQ-18 STEEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
12C321 2 X3X5/8-11 CONIQ-18 STEEL

2" X 3" X 5/8" T18 TAPÓN DE ACERO
Artículo MI #02149149
No. Fabricante 12C321 2 X3X5/8-11 CONIQ-18 STEEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo
    2 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662980113172
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Forma
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
12C321 2 X3X5/8-11 CONIQ-18 ACERO
  • Extracción rápida; eje roscado interno; larga vida útil; extracción máxima; para uso en: acero inoxidable, acero; limpieza; desbarbado; moldeado; mezclado;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo