Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Peso1.37 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorGris/negro
- GradoMulta
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante662980184042
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4100 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980184042
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .