Motion
12E657 MEULE 10  X1 1/4X1  GR60 ACIER

Walter Surface Technologies
12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER

RUEDA DE RECTIFICADO DE BANCO 60 10" X 1-1/4"
Artículo MI #02149180
No. Fabricante 12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER
Precio164.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER

RUEDA DE RECTIFICADO DE BANCO 60 10" X 1-1/4"
Artículo MI #02149180
No. Fabricante 12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER
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
Precio164.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Peso
    7.9 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Gris/negro
  • Grado
    60 Fino
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    662980079287
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980079287
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER
  • Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo