Motion
13B070
CEPILLOS DE AMOLADORA DE BANCO DE 7"
Artículo MI #02149187
No. Fabricante 13B070
Precio56.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CEPILLOS DE AMOLADORA DE BANCO DE 7"
Artículo MI #02149187
No. Fabricante 13B070
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
Precio56.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    7 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    7.3 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.1417 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg. - 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero para herramientas
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de stock del fabricante
    13B070
  • Número de Upc del fabricante
    662980056059
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Casquillo reductor
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    Para extracción y desbarbado
  • UPC_NO
    662980056059

Descripción general

Descripción del fabricante
13B070 BROSSE 7 X7/8X5/8 .0118 METAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo