Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud total3.2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte0.7874 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980287316
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónPara uso en: acero
- TipoRecto
- UPC_NO662980287316
Descripción general
- Rápida extracción; Larga vida útil; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Extracción; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en amoladoras de matrices, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.