Motion
13-F 304
Cepillo de copa Knot-Twist - Material de acero, anudado - Twist estándar, 3.0000 pulg. Diámetro, montaje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #02149212
No. Fabricante 13-F 304
Precio32.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de copa Knot-Twist - Material de acero, anudado - Twist estándar, 3.0000 pulg. Diámetro, montaje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #02149212
No. Fabricante 13-F 304
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
Precio32.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.015 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.7874 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980133804
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente
  • UPC_NO
    662980133804
  • Tipo de cable
    Doblado con nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE 13F304 3"X5/8"-11
  • Acción de cepillado rápida; alambre de alta resistencia; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de alta calidad; nudos trenzados para un cepillado de alta resistencia, como desbarbado, limpieza de bordes soldados, eliminación de incrustaciones, salpicaduras, óxido y corrosión fuertes, etc.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo