Motion
13-F 314
Cepillo de copa Knot-Twist - Material de acero inoxidable, anudado - Twist estándar, 3.0000 in Diam., montaje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02149216
No. Fabricante 13-F 314
Precio63.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de copa Knot-Twist - Material de acero inoxidable, anudado - Twist estándar, 3.0000 in Diam., montaje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02149216
No. Fabricante 13-F 314
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
Precio63.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.015 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.7874 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980137345
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente
  • UPC_NO
    662980137345
  • Tipo de cable
    Doblado con nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
13F314 ACERO INOX. DEL CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE: 3" X 0,015 5/8
  • Acción de cepillado rápida; alambre de alta resistencia; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de alta calidad; nudos trenzados para un cepillado de alta resistencia, como desbarbado, limpieza de bordes soldados, eliminación de incrustaciones, salpicaduras, óxido y corrosión fuertes, etc.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo