Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte0.7087 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980008157
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
Descripción general
- Acción de cepillado agresiva; equilibrio perfecto; anillo de soporte de seguridad; acción suave; alambre de la mejor calidad; cepillado, desbarbado, eliminación; limpieza de alto rendimiento de grandes superficies.