Motion
13-G 604
6" X 5/8"-11 NUDO DE CEPILLO DE COPA ALAMBRE TRENZADO CON ANILLO
Artículo MI #02149229
No. Fabricante 13-G 604
Precio75.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" X 5/8"-11 NUDO DE CEPILLO DE COPA ALAMBRE TRENZADO CON ANILLO
Artículo MI #02149229
No. Fabricante 13-G 604
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
Precio75.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.8661 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980215012
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente

Descripción general

Descripción del fabricante
13G604 BROSSE 6 X5/8-11 0,020NOUE ACIER
  • Acción de cepillado agresiva; equilibrio perfecto; anillo de soporte de seguridad; acción suave; alambre de la mejor calidad; cepillado, desbarbado, eliminación; limpieza de alto rendimiento de grandes superficies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo