Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo6-7/8 pulg.
- Diámetro6-7/8 pulg.
- Ancho de la cara6-7/8 pulg.
- Longitud total6-7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980006603
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónCepillo de alambre trenzado con nudo y cuentas Stringer
- UPC_NO662980006603
Descripción general
- Extracción rápida; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones; para uso en acero. Estos cepillos están hechos de alambre de alta calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.