Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAluminio, acero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980277386
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónCepillo de rueda ancha con alambres trenzados
- UPC_NO662980277386
Descripción general
- Para usar en: acero inoxidable y aluminio; extracción rápida; larga vida útil; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones Estos cepillos están hechos de alambre de la mejor calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.