Motion
13L514 CEPILLO DE NUDOS ACERO INOX.: 5 X 3/8 X 5/8-11

Walter Surface Technologies
13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11

5 pulg. X 3/8 pulg. X5/8 pulg. ACERO INOXIDABLE RUEDA ANCHA TWIST KNOT
Artículo MI #02149246
No. Fabricante 13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11
Precio89.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11

5 pulg. X 3/8 pulg. X5/8 pulg. ACERO INOXIDABLE RUEDA ANCHA TWIST KNOT
Artículo MI #02149246
No. Fabricante 13L514 KNOT BRUSH SST: 5 X 3/8 X 5/8-11
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
Precio89.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Aluminio, acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980108857
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo de rueda ancha con alambres trenzados
  • UPC_NO
    662980108857

Descripción general

Descripción del fabricante
13L514 CEPILLO DE NUDOS ACERO INOX.: 5 X 3/8 X 5/8-11
  • Para usar en: acero inoxidable y aluminio; extracción rápida; larga vida útil; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones Estos cepillos están hechos de alambre de la mejor calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo