Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano100
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15C460
- Número de Upc del fabricante662980149164
- RPM Máx.13300
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980149164
Descripción general
Descripción del fabricante
15C460 PAPEL SABLE 4 1/2X7/8 G100 ACIE
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Refuerzo de fibra de alta calidad
- Alta tasa de evacuación, corte en frío
- Proporcionar acabados de calidad consistentes