Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15C506
- Número de Upc del fabricante662980116326
- RPM Máx.12200
- Tipo de montajeAtornillado
- Número de orificios de vacío0
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980116326
Descripción general
Descripción del fabricante
15C506 PAPEL SABLE 5 X7/8 GR60 ACIER D
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Refuerzo de fibra de alta calidad
- Alta tasa de evacuación, corte en frío
- Proporcionar acabados de calidad consistentes