Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Diámetro de la almohadilla7 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15C703
- Número de Upc del fabricante662980130049
- RPM Máx.8600
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980130049
Descripción general
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Refuerzo de fibra de alta calidad
- Alta tasa de evacuación, corte en frío
- Proporcionar acabados de calidad consistentes