Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca0.6250 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNaranja
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980145449
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980145449
Descripción general
- Máxima flexibilidad; Fabricado con plástico de alta calidad resistente a los impactos; Plástico de alta calidad resistente a los impactos con la máxima flexibilidad. Incluye tuerca de sujeción de 5/8"-11.