Motion
15E166
Ruedas DOS EN UNO 3" X 1-3/4" EXTRAFINAS
Artículo MI #02149349
No. Fabricante 15E166
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas DOS EN UNO 3" X 1-3/4" EXTRAFINAS
Artículo MI #02149349
No. Fabricante 15E166
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La 15E166 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio, con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1-3/4 pulg., una velocidad máxima de 8,000 rpm y un peso de 0.27 lb, adecuada para la eliminación y el acabado de materiales pesados.
  • Número de stock del fabricante
    15E166
  • Número de Upc del fabricante
    662980262856
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980262856

Descripción general

Descripción del fabricante
15E166 DISQUE 3 X1 3/4X1/4 EXTRA FIN TW
  • Combine dos pasos de acabado en uno; retire el material y dé un acabado satinado; para el trabajo final de mezclado y granulado; para pulir bordes y desbarbado ligero; para eliminar arañazos ligeros y marcas de manipulación; úselo con amoladoras de eje recto y troquelado; las ruedas de solapas Two-In-One desmontan el material casi tan rápido como las ruedas de solapas normales y, al mismo tiempo, dejan un acabado más fino gracias al material no tejido entre cada solapa de lijado. Excelente para trabajos de acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo