Motion
15F006
Ruedas de mariposa 1-1/2" X 3/8" GR60 COOLCUT
Artículo MI #02149351
No. Fabricante 15F006
Precio11.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de mariposa 1-1/2" X 3/8" GR60 COOLCUT
Artículo MI #02149351
No. Fabricante 15F006
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
Precio11.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 15F006 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 3/8 pulg., una velocidad máxima de 25,000 rpm y un peso de 0.09 lb, adecuada para el rectificado de uso general.
  • Número de stock del fabricante
    15F006
  • Número de Upc del fabricante
    662980111338
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980111338

Descripción general

Descripción del fabricante
15F006 DISQUE 1 1/2X3/8X1/4 GR60 INOX
  • Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo