Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 pulg.
- Wheel Diameter1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda3/8 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 15F012 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 3/8 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.09 lbs, adecuada para un acabado de precisión.
- Número de stock del fabricante15F012
- Número de Upc del fabricante662980152782
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980152782
Descripción general
Descripción del fabricante
15F012 DISQUE 1 1/2X3/8X1/4 GR120 INOX
- Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.