Motion
15F908
Ruedas de mariposa 3" X 2" GR80 COOLCUT
Artículo MI #02149381
No. Fabricante 15F908
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de mariposa 3" X 2" GR80 COOLCUT
Artículo MI #02149381
No. Fabricante 15F908
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 15F908 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 2 pulg., una velocidad máxima de 11,000 rpm y un peso de 0.42 lbs, ideal para mezclar y desbarbar.
  • Número de stock del fabricante
    15F908
  • Número de Upc del fabricante
    662980263969
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980263969

Descripción general

Descripción del fabricante
15F908 DISQUE 3 X2X1/4 GR80 INOX
  • Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo