Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónMezcla para eliminar y terminar soldaduras, limpieza para eliminar óxido, pintura y otros contaminantes, desbarbado para eliminar bordes afilados después de operaciones de corte, acabado para lograr un acabado deseado para pintar o recubrir piezas de trabajo, esmerilado para eliminar material para aplicaciones de uso general, pulido para lograr un acabado deseado de la superficie
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoViaje ecológico
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- SerieENDURO-FLEX
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980153680