Motion
30A170
6170 7 en MAXI GRINDER
Artículo MI #02149700
No. Fabricante 30A170
Precio832.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6170 7 en MAXI GRINDER
Artículo MI #02149700
No. Fabricante 30A170
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
Precio832.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Tamaño máximo del disco
    7 pulg.
  • Altura total
    6.5 pulg.
  • Longitud total
    27 pulg.
  • Ancho general
    7.5 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15 lb
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Amperaje
    2400 W
  • Doble aislamiento o conexión a tierra
    Doble aislamiento y conexión a tierra
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Estilo de mariposa del mango
    Cola de rata
  • Código de armonización
    8467.29.00
  • Incluye
    Protector de rueda, asa lateral, brida interior, tuerca frontal Quick-R℮
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    30A170
  • Número de Upc del fabricante
    662980140017
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Clasificación de potencia
    2300 W
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    662980140017
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30A170 ÁNGULO MEULEUSE 7" 6170 30A170
  • Puerta de servicio del cepillo de carbono
  • Carcasa del engranaje de perfil inferior
  • Motor más potente, protección DUSTGUARD mejorada
  • Nuevo diseño ergonómico con mango trasero giratorio
  • Protector ajustable sin herramientas y bloqueo del husillo;molienda pesada, extracción de soldadura, biselado
  • Trabajo en superficie, cepillado eléctrico
  • Estas rectificadoras angulares industriales de tamaño completo ahora ofrecen aún más potencia y velocidad para realizar trabajos de esmerilado y acabado de alta resistencia más rápido y con menos esfuerzo. Un motor de calidad bien establecido y reconocido se traduce en menos calor y una mayor tasa de evacuación bajo carga. Estas rectificadoras permanecerán en el trabajo más tiempo en las aplicaciones más exigentes como biselado, rectificado y desmontaje de soldaduras pesadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo