Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Tamaño máximo del disco9 pulg.
- Altura total6.5 pulg.
- Longitud total27 pulg.
- Ancho general7.5 pulg.
- Husillo Tamaño5/8 pulg.
- Peso de la herramienta16 lb
- Peso16 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Doble aislamiento o conexión a tierraDoble aislamiento y conexión a tierra
- Estilo de mangoErgonómico
- Estilo de mariposa del mangoCola de rata
- Código de armonización8467.29.00
- IncluyeProtector de rueda, asa lateral, brida interior, tuerca frontal Quick-R℮
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Número de catálogo del fabricante30A190
- Número de Upc del fabricante662980149034
- Velocidad máxima6800 rpm
- Número de piezas1
- UPC_NO662980149034
- Voltaje120 V
Descripción general
- Puerta de servicio del cepillo de carbono
- Carcasa del engranaje de perfil inferior
- Motor más potente, protección DUSTGUARD mejorada
- Nuevo diseño ergonómico con mango trasero giratorio
- Protector ajustable sin herramientas y bloqueo del husillo;molienda pesada, extracción de soldadura, biselado
- Trabajo en superficie, cepillado eléctrico
- Estas rectificadoras angulares industriales de tamaño completo ahora ofrecen aún más potencia y velocidad para realizar trabajos de esmerilado y acabado de alta resistencia más rápido y con menos esfuerzo. Un motor de calidad bien establecido y reconocido se traduce en menos calor y una mayor tasa de evacuación bajo carga. Estas rectificadoras permanecerán en el trabajo más tiempo en las aplicaciones más exigentes como biselado, rectificado y desmontaje de soldaduras pesadas.