Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Tamaño máximo del disco6 pulg.
- Altura total5 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general5 pulg.
- Husillo Tamaño5/8 pulg.
- Peso de la herramienta7 lb
- Peso7 lb
Detalles
- Amperaje14.5 A
- Doble aislamiento o conexión a tierraDoble aislamiento y conexión a tierra
- Estilo de mangoAntivibración
- Estilo de mariposa del mangoTipo Barrell
- Código de armonización8467.29.00
- IncluyeProtector de rueda, asa lateral, brida interior, tuerca frontal Quick-R℮
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Número de catálogo del fabricante30A260
- Número de Upc del fabricante662980197530
- Velocidad máxima9600 rpm
- Número de piezas1
- Clasificación de potencia12.2 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980161579
- Voltaje120 V
Descripción general
- Indicador LED de protección contra sobrecarga
- Botón de bloqueo del husillo
- Función de liberación instantánea QUICK-R
- Interruptor de bloqueo
- Protección contra sobrecalentamiento POWERGUARD
- Diseño compacto para adaptarse a zonas estrechas
- Control electrónico de velocidad DIALSPEED
- DYNAMAX para mantener la velocidad constante seleccionada Exclusivo DUSTGUARD - para una vida útil del motor excepcional
- Función exclusiva QUICK para cambiar las ruedas sin herramientas
- Embrague de seguridad exclusivo, protector ajustable sin herramientas
- Bloqueo exclusivo del husillo
- El motor de par alto hace más trabajo más rápido
- Máxima comodidad, niveles de ruido y vibración más bajos
- Nuevo mango antivibración
- Motor potente y de alta eficiencia
- Rendimiento superior, corte en frío, sin carga
- Se utiliza en metales ferrosos y no ferrosos
- Motor superpotente
- El Big 6™ es grande en su nombre y grande en su capacidad de rendimiento. La única amoladora que puede suministrar 1,700 vatios con una capacidad de rueda de 6” , la Big 6™ está diseñada para aplicaciones de trabajo pesado, pero no sacrifica el tiempo ni la seguridad. Siente su potencia y un agarre seguro gracias al nuevo sistema Walter Stabilizer, que reduce las vibraciones y aumenta la vida útil de cada rueda en al menos un 30 %. El Big 6™ también viene con muchas más características de seguridad y otras características.