Motion
30A268
Artículo MI #02149712
No. Fabricante 30A268
Precio1,683.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02149712
No. Fabricante 30A268
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
Precio1,683.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Diámetro máximo del disco
    4.5 pulg.
  • Altura total
    7.7 pulg.
  • Longitud total
    18.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    13 lb

Detalles

  • Amperaje
    12.4 A
  • Interruptor sellado contra polvo
    No
  • Incluye
    Herramienta desnuda
  • Incluye gestión de polvo
    No
  • Número de stock del fabricante
    30A268
  • Número de Upc del fabricante
    662980061725
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    662980061725
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30A268 LIJADORA DE TAMBOR LINEMATE III
  • La Line-Mate III ℮ es una versátil herramienta de velocidad variable que le permite aplicar rápida y fácilmente una amplia gama de acabados lineales a superficies metálicas. Su potente motor le ayudará a completar fácilmente incluso los trabajos más difíciles. Las RPM permanecen constantes bajo carga para un acabado uniforme y uniforme en todo momento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo