Motion
2AK46 X 1 HOJA

DODGE
2AK46 X 1 SHEAVE

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 4.4500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #02150656
No. Fabricante 2AK46 X 1 SHEAVE
Precio118.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2AK46 X 1 SHEAVE

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 4.4500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #02150656
No. Fabricante 2AK46 X 1 SHEAVE
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
Precio118.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4500 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829006051
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    775829006051

Descripción general

Descripción del fabricante
2MA45X1 HOJA
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno