Motion
202G25122200000

THK AMERICA INC
202G25122200000

Carril de perfil con carro de bola estándar - Serie: SSR-XW, Bloque estándar, 33 mm de alto, 48 mm de ancho, 83 mm de largo, Capacidad de carga: 36.4 kN
Artículo MI #02150759
No. Fabricante 202G25122200000
Precio166.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
202G25122200000

Carril de perfil con carro de bola estándar - Serie: SSR-XW, Bloque estándar, 33 mm de alto, 48 mm de ancho, 83 mm de largo, Capacidad de carga: 36.4 kN
Artículo MI #02150759
No. Fabricante 202G25122200000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M6 X 9
  • Tamaño nominal del raíl
    23 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    83 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    0.4 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    31.5 kN
  • Capacidad de carga
    36.4 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    202G25122200000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SSR-XW
  • Capacidad de carga estática
    36.4 kN
  • UPC_NO
    202G25122200000

Descripción general

Descripción del fabricante
SSR25XW1SSC1BLOQUE (GK)
  • Tamaño estándar global (diseñado en jaula)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
  • Excelente precisión de funcionamiento planar
  • Disponible en diseños bridados (serie SSR-XTB) y no bridados (serie SSR-XW y SSR-XV)
  • Disponible en acero inoxidable
  • La tecnología de jaula proporciona los siguientes beneficios. o Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo o Baja generación de polvo y ruido de funcionamiento silencioso o Funcionamiento a alta velocidad o Mayores clasificaciones de carga dinámica sobre guías lineales de complemento completo comparables, lo que significa una vida útil más larga para una envolvente determinada