Motion
8018SF
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 18 Dientes, QD Casquillo, Material: Acero
Artículo MI #02150765
No. Fabricante 8018SF
Precio302.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 18 Dientes, QD Casquillo, Material: Acero
Artículo MI #02150765
No. Fabricante 8018SF
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
Precio302.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3281 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-9/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/8 pulg.
  • Longitud entre piñones
    37/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.950 pulg.
  • Peso
    5.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de instalación del casquillo
    Lado del buje
  • Número de cadena
    80
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950047980
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • UPC_NO
    697950047980

Descripción general

Descripción del fabricante
8018SF RODILLO DE SPK TB CPLG
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"