Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máx. de sierra de orificio8-9/32 pulg.
- Diámetro mín. de sierra con orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro de la broca piloto1/4 pulg.
- Tamaño del mango11/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18 pulg.
Detalles
- Cambio rápidoCambio rápido
- Tipo de mangoHexagonal