Motion
140 CAMILLA DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)

RENOLD JEFFREY
140 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02150940
No. Fabricante 140 CONN LINK COT (SLIP FIT)
Precio40.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
140 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02150940
No. Fabricante 140 CONN LINK COT (SLIP FIT)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    52.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    42.23 mm
  • Diámetro del pasador
    12.71 mm
  • Diámetro del rodillo
    25.40 mm
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900527558

Descripción general

Descripción del fabricante
140 CAMILLA DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)