Motion
HK3016
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02150987
No. Fabricante HK3016
Precio18.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02150987
No. Fabricante HK3016
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
Su precio$18.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    JR25x30x17
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK3016 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 30 mm, tipo de cierre abierto, construcción de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 37 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes, compresores y maquinaria industrial de automóviles.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790199493

Descripción general

Descripción del fabricante
HK3016 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno