Motion
2308J

NSK
2308J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #02151039
No. Fabricante 2308J
Precio407.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2308J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #02151039
No. Fabricante 2308J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$407.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2308 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2308J Rodamiento de bolas autoalineable: 40 mm de diámetro recto, cierre abierto, 90 mm de diámetro exterior, 33 mm de ancho; adecuado para uso industrial de servicio medio.
  • Número de catálogo del fabricante
    2308J
  • Número de Upc del fabricante
    029176060366
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176060366

Descripción general

Descripción del fabricante
2308 BRG