Motion
6232ZZC3BXMS

NACHI AMERICA INC
6232ZZC3BXMS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02151073
No. Fabricante 6232ZZC3BXMS
Precio2,871.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6232ZZC3BXMS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02151073
No. Fabricante 6232ZZC3BXMS
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
Precio2,871.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    31.53 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    62/32C3 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6232ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 160mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 290mm y ancho de 48mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6232ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893741025
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893741025

Descripción general

Descripción del fabricante
62/32C3 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"