Motion
2218K

NTN
2218K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02151085
No. Fabricante 2218K
Precio1,423.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2218K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02151085
No. Fabricante 2218K
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
Precio1,423.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.83 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2218K BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un 1:12 orificio cónico, un orificio de 90 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 40 mm para aplicaciones precisas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2218K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359262261
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6450 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359262261

Descripción general

Descripción del fabricante
2218K BALL BRG