Motion
35A1X10 pies RIV

Renold
35A1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151094
No. Fabricante 35A1X10 ft RIV
Precio16.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
35A1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151094
No. Fabricante 35A1X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.57/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12 mm
  • Anchura interior
    4.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    9.05 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.25 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.58 mm
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Resistencia a la tensión
    7900 N
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900531258

Descripción general

Descripción del fabricante
35 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like