Motion
35SSX10 pies RIV

Renold
35SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151097
No. Fabricante 35SSX10 ft RIV
Precio65.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
35SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02151097
No. Fabricante 35SSX10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.57/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12 mm
  • Anchura interior
    4.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    9.05 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.25 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.58 mm
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Resistencia a la tensión
    7900 N
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766041862

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS INOXIDABLE 35SS RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle