Motion
35-2 ESLABÓN SC

Renold
35-2 CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151099
No. Fabricante 35-2 CONN LINK SC
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
35-2 CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151099
No. Fabricante 35-2 CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    22.2 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    4.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    8.6 mm
  • Diámetro del pasador
    3.59 mm
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900530701

Descripción general

Descripción del fabricante
35-2 ESLABÓN SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle