Motion
6004
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02151240
No. Fabricante 6004
Precio47.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02151240
No. Fabricante 6004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6004C0 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6004 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 42 mm para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004
  • Número de Upc del fabricante
    029176012488
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012488

Descripción general

Descripción del fabricante
6004C0 BRG