Motion
6001
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico, Extraligero - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02151255
No. Fabricante 6001
Precio27.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico, Extraligero - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02151255
No. Fabricante 6001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6001 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6001 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12mm orificios con diseño abierto, 28mm OD y 8mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001
  • Número de Upc del fabricante
    029176012235
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012235

Descripción general

Descripción del fabricante
6001 BALL BRG