Motion
50SS CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE SC

Renold
50SS STAINLESS CONN LINK SC

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #02151301
No. Fabricante 50SS STAINLESS CONN LINK SC
Precio14.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
50SS STAINLESS CONN LINK SC

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #02151301
No. Fabricante 50SS STAINLESS CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    15.875 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900535300

Descripción general

Descripción del fabricante
50SS CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle