Motion
50 304SS OL

Renold
50 304SS OL

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02151302
No. Fabricante 50 304SS OL
Precio33.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
50 304SS OL

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02151302
No. Fabricante 50 304SS OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    20.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sinergia
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900535430

Descripción general

Descripción del fabricante
50SS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle