Motion
60 OL

Renold
60 OL

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151306
No. Fabricante 60 OL
Precio15.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
60 OL

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151306
No. Fabricante 60 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    25.3 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sinergia
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900537083

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like