Motion
60-2 ESLABÓN CLIP DE RESORTE

Renold
60-2 CONN LINK SPRING CLIP

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02151309
No. Fabricante 60-2 CONN LINK SPRING CLIP
Precio15.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
60-2 CONN LINK SPRING CLIP

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02151309
No. Fabricante 60-2 CONN LINK SPRING CLIP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    48.1 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900535959

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 ESLABÓN CLIP DE RESORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle