Motion
60A3X10 pies RIV

Renold
60A3X10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02151313
No. Fabricante 60A3X10 ft RIV
Precio173.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
60A3X10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02151313
No. Fabricante 60A3X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio173.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    70.9 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    93900 N
  • Paso transversal
    22.78 mm
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900536178

Descripción general

Descripción del fabricante
60-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle