Motion
120 OL

Renold
120 OL

Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151333
No. Fabricante 120 OL
Precio57.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
120 OL

Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151333
No. Fabricante 120 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    49.3 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    36.2 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sinergia
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900526810

Descripción general

Descripción del fabricante
120 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle