Motion
140-2 OL

Renold
140-2 OL

Eslabón de compensación - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #02151343
No. Fabricante 140-2 OL
Precio159.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
140-2 OL

Eslabón de compensación - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #02151343
No. Fabricante 140-2 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    101.8 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    42.23 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    5.61 mm
  • Diámetro del pasador
    12.71 mm
  • Diámetro del rodillo
    25.40 mm
  • Paso transversal
    48.87 mm
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900527213

Descripción general

Descripción del fabricante
140-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle