Motion
160 ESLABÓN CP

Renold
160 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151345
No. Fabricante 160 CONN LINK CP
Precio49.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
160 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02151345
No. Fabricante 160 CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    63.1 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    31.55 mm
  • Altura de la placa de enlace
    48.26 mm
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Diámetro del rodillo
    28.58 mm
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900528456

Descripción general

Descripción del fabricante
160 ESLABÓN CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle